RS200-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48245066 RS200-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48245066 RS200-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48245066 RS200-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48245066 RS200-2-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン 48245066

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48245066 品番 RS200-2-MWJL
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2 ピン形式割ピン形 最大許容張力(kN)122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
チェーンの組み換え
製造業

チェーンの組み違えがあり即納希望でした。
注文後すぐに出荷して頂けたので助かりました。

対象商品:
05750306
2021-09-01
用途:
チェーンカップリングに使用

チェーンカップリングの止めピンをうっかり無くしてしまいジョイントリンクを探していたらこちらの商品にたどり着きました。安く手に入り助かりました。

対象商品:
05750263
2020-01-26
用途:
搬送用として
サービス業

搬送用に使用しているチェーン交換部品として非常に助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05750281
2017-10-31
用途:
古い稲刈りバインダーの修理

稲刈りバインダーの引起し爪を止めているものが折れたので交換。
純正品よりピンの長さが短いようでしたが、爪の方を少し削り対応できました。助かりました。

対象商品:
05750281
2017-05-18
用途:
漁船、ドラムエンジン修理
農・林・水産業

初めて注文したのですが迅速な対応して頂き、故障部位も簡単かつ早くに修理することができました。また利用したいです。

対象商品:
05750342
2016-06-07
用途:
ショベル
煖エ鈑金株式会社 様

ありがとうございます。

対象商品:
05750263
2015-07-21
用途:
チェーンが長期間使い伸びてしまい山超えが起きるので新品に交換用のジョイントに使用。

メーカー品で、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする