RS200-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48245145 RS200-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48245145 RS200-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48245145 RS200-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48245145 RS200-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48245145

RSローラチェーン

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)63.5 ユニットリンク数- 注文コード48245145 品番RS200-6-RP-L
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 ユニットリンク数- 最大許容張力(kN)329 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-01-12
用途:
電動シャッター

シャッターメーカーでチェーンを購入しようとしたら、部品のみの販売はしてもらえなかった。チェーンの寸法をはかり大変安価で購入出来満足しています。ただし、購入の際に画像がなかった為、余分な部品まで購入してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする