ピン径D(mm)10.19
寸法H(mm)26
寸法L1(mm)19.9
寸法L2(mm)23.1
寸法T1(mm)4.4
寸法T2(mm)3.4
リンク内幅W(mm)19.56
寸法h(mm)26
ローラ外径(R)(Φmm)19.05
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)19.56
ユニットリンク数-
形状RS
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
概略質量(kg/m)3.85
チェーンNo.RS20B
最小引張強度(kN[kgf])98.1
チェーン形式ラムダチェーン
JIS等級20B
最大許容張力(kN)-