ピン径D(mm)10.19寸法H(mm)26寸法L1(mm)19.9寸法L2(mm)23.1寸法T1(mm)4.4寸法T2(mm)3.4リンク内幅W(mm)19.56寸法h(mm)26ローラ外径(R)(Φmm)19.05ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.56ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)3.85チェーンNo.RS20B最小引張強度(kN[kgf])95チェーン形式ラムダチェーンJIS等級20B最大許容張力(kN)-