椿本チエイン
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
-
注文コード
48245714
品番
RS20B-LM-1-OL
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
10.19
寸法H(mm)
26
寸法T1(mm)
4.4
寸法T2(mm)
3.4
リンク内幅W(mm)
19.56
寸法h(mm)
26
ローラ外径(R)(Φmm)
19.05
ピン長L(mm)
46.6
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.56
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
3.85
チェーンNo.
RS20B
最小引張強度(kN[kgf])
98.1
チェーン形式
ラムダチェーン
JIS等級
20B
最大許容張力(kN)
-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)