寸法C(mm)36.45ピン径D(mm)10.19寸法H(mm)26寸法L1(mm)38.25寸法L2(mm)41.45寸法T1(mm)4.4寸法T2(mm)3.4リンク内幅W(mm)19.56寸法h(mm)26ローラ外径(R)(Φmm)19.05ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.56ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)7.65チェーンNo.RS20B最小引張強度(kN[kgf])170チェーン形式ラムダチェーンJIS等級20B最大許容張力(kN)-