曜日別特売
RS20B-LM-2-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48245741

RS20B-LM-2-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48245741
RS20B-LM-2-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48245741

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数-注文コード48245741品番RS20B-LM-2-OL
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
寸法C(mm)36.45ピン径D(mm)10.19寸法H(mm)26寸法T1(mm)4.4寸法T2(mm)3.4リンク内幅W(mm)19.56寸法h(mm)26ローラ外径(R)(Φmm)19.05ピン長L(mm)84.6ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.56ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)7.65チェーンNo.RS20B最小引張強度(kN[kgf])197チェーン形式ラムダチェーンJIS等級20B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする