BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数- 注文コード48246195 品番RS24B-LM-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)14.63 寸法H(mm)33.4 寸法L1(mm)26.65 寸法L2(mm)31.85 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)5.6 リンク内幅W(mm)25.4 寸法h(mm)31.2 ローラ外径(R)(Φmm)25.4 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)25.4 ユニットリンク数- 形状RS 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 概略質量(kg/m)7.45 チェーンNo.RS24B 最小引張強度(kN[kgf])167 チェーン形式ラムダチェーン JIS等級24B 最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする