曜日別特売
RS24B-LM-1-RP-L BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246204

RS24B-LM-1-RP-L BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246204
RS24B-LM-1-RP-L BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246204

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1ユニットリンク数-注文コード48246204品番RS24B-LM-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピン径D(mm)14.63寸法H(mm)33.4寸法L1(mm)26.65寸法L2(mm)31.85寸法T1(mm)6寸法T2(mm)5.6リンク内幅W(mm)25.4寸法h(mm)31.2ローラ外径(R)(Φmm)25.4ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)7.45チェーンNo.RS24B最小引張強度(kN[kgf])160チェーン形式ラムダチェーンJIS等級24B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする