ピン径D(mm)14.63
寸法H(mm)33.4
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)5.6
リンク内幅W(mm)25.4
寸法h(mm)31.2
ローラ外径(R)(Φmm)25.4
ピン長L(mm)61.7
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
ユニットリンク数-
形状RS
材質(本体)スチール
タイプオフセットリンク
種類ローラーチェーン
列数1
概略質量(kg/m)7.45
チェーンNo.RS24B
最小引張強度(kN[kgf])167
チェーン形式ラムダチェーン
JIS等級24B
最大許容張力(kN)-