曜日別特売
RS24B-LM-2-MWJL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246222

RS24B-LM-2-MWJL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246222
RS24B-LM-2-MWJL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246222

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数-注文コード48246222品番RS24B-LM-2-MWJL
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法C(mm)48.36ピン径D(mm)14.63寸法H(mm)33.4寸法L1(mm)50.8寸法L2(mm)56寸法T1(mm)6寸法T2(mm)5.6リンク内幅W(mm)25.4寸法h(mm)31.2ローラ外径(R)(Φmm)25.4ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)14.65チェーンNo.RS24B最小引張強度(kN[kgf])335チェーン形式ラムダチェーンJIS等級24B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする