寸法C(mm)48.36ピン径D(mm)14.63寸法H(mm)33.4寸法T1(mm)6寸法T2(mm)5.6リンク内幅W(mm)25.4寸法h(mm)31.2ローラ外径(R)(Φmm)25.4ピン長L(mm)112.8ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)14.65チェーンNo.RS24B最小引張強度(kN[kgf])335チェーン形式ラムダチェーンJIS等級24B最大許容張力(kN)-