椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
6.35
ユニットリンク数
-
注文コード
48247491
品番
RS25-NP-1-2POL
参考基準価格(税別)
¥502
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅W(mm)
3.18
タイプ
2ピッチオフセットリンク
リンク内幅(mm)
3.18
ユニットリンク数
-
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
0.14
ローラ径(Φmm)
3.3
チェーンNo.
RS25
プレート厚(mm)
0.75
最小引張強度(kN)
4.12
平均引張強度(kN)
4.7
ピン長L(mm)
7.6
ピン長L1(mm)
3.8
ピン長L2(mm)
4.5
ピン径D(mm)
2.31
プレート幅H(mm)
5.84
最大許容張力(kN)
0.64
プレート幅h(mm)
5.05
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)