椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS35形チェーン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48248331
品番
RS35-10LSA1-L
参考基準価格(税別)
¥38
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
3.59
プレート幅H(mm)
9
ピン長L1(mm)
5.85
ピン長L2(mm)
6.85
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.33
ローラ径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
RS35
プレート厚(mm)
1.25
平均引張強度(kN)
9.41
最大許容張力(kN)
2.16
アタッチメント型式
SA1
アタッチメント間隔
10L
注意
※品番はRS○○チェーンサイズ-○Lアタッチメント間隔という表記です。1リンク毎の単価ですのでアタッチメント間隔を加味し数量を決定して下さい。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)