椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
ローラーテーブル用スプロケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48250115
品番
RS35-1B17TQ-R
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
チェーンNo.
RS35
歯数
17
概略質量(kg)
0.2
作用歯数
17