椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
42
タイプ
ストロング品
注文コード
48260545
品番
RS35-1B42TQ
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
42
軸穴径(Φmm)
〜42
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
0.9
ピッチ径(Dp)(Φmm)
127.46
外径(Do)(Φmm)
133
ローラ径(Φmm)
5.08
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
63
下穴径d(Φmm)
13