RS35 スプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 タイプストロング品 注文コード48260606 品番RS35-1B60TQ
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は歯数・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)4.4 チェーンNo.RS35 軸穴種別下穴タイプ 歯数60 軸穴径(Φmm)〜42 仕様歯先硬化処理品 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 タイプストロング品 概略質量(kg)1.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)182 外径(Do)(Φmm)187 ローラ径(Φmm)5.08 ハブ長さL(mm)25 ハブ径DH(mm)63 下穴径d(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする