曜日別特売
RS35-2-RP-10UR RSローラチェーン 椿本チエイン 48260791

 

RS35-2-RP-10UR RSローラチェーン 椿本チエイン 48260791
RS35-2-RP-10UR RSローラチェーン 椿本チエイン 48260791
RS35-2-RP-10UR RSローラチェーン 椿本チエイン 48260791
RS35-2-RP-10UR RSローラチェーン 椿本チエイン 48260791
RS35-2-RP-10UR RSローラチェーン 椿本チエイン 48260791

RSローラチェーン

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数10注文コード48260791品番RS35-2-RP-10UR
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78ユニットリンク数10最大許容張力(kN)3.63材質(本体)スチールタイプリール巻き種類ローラーチェーン列数2
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-01-12
用途: 電動シャッター

シャッターメーカーでチェーンを購入しようとしたら、部品のみの販売はしてもらえなかった。チェーンの寸法をはかり大変安価で購入出来満足しています。ただし、購入の際に画像がなかった為、余分な部品まで購入してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする