※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
9.525
ユニットリンク数
-
注文コード
48262295
品番
RS35-NP-1-OL
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅W(mm)
4.78
タイプ
オフセットリンク
リンク内幅(mm)
4.78
ユニットリンク数
-
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
0.33
ローラ径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
RS35
プレート厚(mm)
1.25
最小引張強度(kN)
9.81
平均引張強度(kN)
11.3
ピン長L(mm)
13.5
ピン長L1(mm)
5.85
ピン長L2(mm)
6.85
ピン径D(mm)
3.59
プレート幅H(mm)
9
最大許容張力(kN)
1.86
プレート幅h(mm)
7.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)