RS40-1B12TQ-H019N-J06D2M06 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48264237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS40-1B12TQ-H019N-J06D2M06 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48264237
RS40-1B12TQ-H019N-J06D2M06 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48264237
RS40-1B12TQ-H019N-J06D2M06 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48264237

RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数12
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
10
32
34
35
36
38
40
9
軸穴径(Φmm)19
内容量1個注文コード48264237品番RS40-1B12TQ-H019N-J06D2M06
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.3チェーンNo.RS40軸穴種別軸穴加工タイプ歯数12軸穴径(Φmm)19仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7寸法a(mm)5止ねじM6溝径(Φmm)32ピッチ径(Dp)(Φmm)49.07外径(Do)(Φmm)55セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げハブ長さL(mm)22ハブ径DH(mm)40キーKw×KH(mm)6×2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48264255
2023-06-07
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

モーター軸のサイズ、なかなか 探しても無いんです。やっと見つけました。
サイズ完成品 感謝です。早々に使っています。

対象商品 : 48264456
2016-04-19
用途: 米乾燥機周波数変更のために使用
農・林・水産業

米乾燥機周波数変更50Hz→60Hzのために使用しました。詳細なサイズが表示されているので希望のものが手に入りました。交換しての動作確認は良好です。1個だけの購入ができるのはありがたいです。

対象商品 : 48272497
2015-09-15
用途: コンベアー駆動モーター
SJメカニック

問題なく取り付け交換出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする