※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
注文コード
48264605
品番
RS40-1B13T-SS
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
〜20
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
概略質量(kg)
0.23
ピッチ径(Dp)(Φmm)
53.07
外径(Do)(Φmm)
59
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
22
ハブ径D
H
(mm)
37
下穴径d(Φmm)
9.5