椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
注文コード
48265594
品番
RS40-1B15T-SS
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
〜28.5
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
概略質量(kg)
0.34
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.08
外径(Do)(Φmm)
67
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
22
ハブ径D
H
(mm)
46
下穴径d(Φmm)
9.5