椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
21
注文コード
48269706
品番
RS40-1B21T-SS
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
〜45.5
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
概略質量(kg)
0.85
ピッチ径(Dp)(Φmm)
85.21
外径(Do)(Φmm)
92
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
71
下穴径d(Φmm)
12.7