椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
注文コード
48270564
品番
RS40-1B22T-SS
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
22
軸穴径(Φmm)
〜50
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
概略質量(kg)
0.95
ピッチ径(Dp)(Φmm)
89.24
外径(Do)(Φmm)
96
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
75
下穴径d(Φmm)
12.7