椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
34
注文コード
48276934
品番
RS40-1B34T-SS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
34
軸穴径(Φmm)
〜45
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
概略質量(kg)
1.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
137.64
外径(Do)(Φmm)
145
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
28
ハブ径D
H
(mm)
68
下穴径d(Φmm)
16