画像準備中

RSローラーチェーン 2列

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)12.7 注文コード48280967 品番RS40-2-RP-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,150
この商品はピッチなど17種類から選べます 他の種類を見る

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。

ピン形式リベット形 タイプユニット単位 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ユニットリンク数240 列数2 ユニット長さ(m)3 質量(kg/m)1.27 最大許容張力(kN)6.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48280967 RS40-2-RP-U 05750141 RS40-2 RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン 1本 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05750202
2020-09-17
用途:
フォークリフト
製造業

大きさも長さも丁度よくて、とても使いやすかったです。

対象商品:
05750184
2018-12-23
用途:
製作機械の部品として
製造業

さすが天下の椿本。
弊社如きが使用するにはもったいないくらいの商品

1人が参考にしています
対象商品:
05750202
2016-06-07
用途:
ショベル
煖エ鈑金株式会社 様

ありがとうございます。

対象商品:
05750123
2015-07-03
用途:
スリップなしでの回転力伝達用

メーカー品で、まったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする