RS40-AS-1-MCJL ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281782

 

RS40-AS-1-MCJL ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281782
RS40-AS-1-MCJL ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281782
RS40-AS-1-MCJL ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281782

ステンレスドライブチェーン(AS仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)12.70注文コード48281782品番RS40-AS-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥487販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。

リンク内幅W(mm)7.95ピッチ(mm)12.70リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数-タイプジョイントリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.69
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする