ピッチ(mm)12.7リンク内幅W(mm)7.55ユニットリンク数240リンク数3599材質(本体)スチールタイプリール巻き種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.55列数1概略質量(kg/m)0.7ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40許容速度(m/min)150最小引張強度(kN)17.7チェーン形式ラムダチェーンピン長L1(mm)8.75ピン長L2(mm)10.45ピン径D(mm)3.97プレート幅H(mm)12プレート厚T1(mm)1.5プレート厚T2(mm)2プレート幅h(mm)10.4