椿本チエイン
低騒音チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
注文コード
48285334
品番
RS40-SNS-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥118
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅W(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
列数
1
概略質量(kg/m)
0.64
ローラ径(Φmm)
8.5
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
最小引張強度(kN)
17.7
平均引張強度(kN)
19.1
チェーン形式
低騒音チェーン
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピン径D(mm)
3.97
プレート幅H(mm)
12
最大許容張力(kN)
17.7
プレート幅h(mm)
10.4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)