曜日別特売
RS50-1-RP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48299237

 

RS50-1-RP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48299237
RS50-1-RP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48299237
RS50-1-RP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48299237
RS50-1-RP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48299237
RS50-1-RP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48299237

RSローラーチェーン 1列(リンク単位)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53注文コード48299237品番RS50-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥49販売価格(税込)¥37
販売価格(税別)
34
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)6.37
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 石臼の駆動チェーンの交換
農・林・水産業

コマ数を指定して注文しました。ピッタリ収まって満足しています。

対象商品 : 48286113
2022-07-06
用途: 自動シャッターのチェーン取り替え
サービス業

チェーンの発注の際、偶数リングで発注しましたが、確認メールをいただき、訂正できました。
 一本の発注にも関わらず、
 訂正後、商品発送を迅速に対応いただき助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48317062
2020-04-08
用途: 染色機にて使用

必要な長さだけ注文できるので、非常に助かりました。

対象商品 : 48286113
2017-10-06
用途: 一リンク単位で注文できるのがいい。

必要な長さだけ注文しますので、カットする手間が省けていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする