椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS50形チェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48300104
品番
RS50-2LSA1-L
参考基準価格(税別)
¥103
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.09
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
アタッチメント間隔
2L
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.04
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
27.5
最大許容張力(kN)
6.37
アタッチメント型式
SA1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)