椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
トップローラ付 ラムダRS形チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48301915
品番
RS50-LMC-TRPS-JL
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)
1.56
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
チェーン形式
トップローラ
ローラー
ラムダ
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)