RS50-LMD-1-RP-10UR ローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻) 椿本チエイン 48303062 RS50-LMD-1-RP-10UR ローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻) 椿本チエイン 48303062 RS50-LMD-1-RP-10UR ローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻) 椿本チエイン 48303062

ローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48303062 品番 RS50-LMD-1-RP-10UR
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ピッチ(mm)15.875 リンク内幅W(mm)9.26 ユニットリンク数192 リンク数1919 材質(本体)スチール タイプリール巻き 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.26 列数1 概略質量(kg/m)1.11 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 許容速度(m/min)135 最小引張強度(kN)28.4 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)10.75 ピン長L2(mm)12.45 ピン径D(mm)5.09 プレート幅H(mm)15 プレート厚T1(mm)2 プレート厚T2(mm)2.4 プレート幅h(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする