RS50-LMDX-1-MCJL 長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン 48303157 RS50-LMDX-1-MCJL 長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン 48303157 RS50-LMDX-1-MCJL 長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン 48303157

長寿命ラムダチェーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48303157 品番 RS50-LMDX-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥736 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.26 プレート幅H(mm)15 プレート厚T1(mm)2 プレート厚T2(mm)2.4 プレート幅h(mm)13 ピン長L1(mm)11.4 ピン長L2(mm)13.1 ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.26 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.11 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 許容速度(m/min)135 最小引張強度(kN)28.4 チェーン形式ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする