椿本チエイン
長寿命ラムダチェーン
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1リンク
1個
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
31.75
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
9.26
18.7
7.55
9.26
12.28
15.48
リンク内幅W(mm)
9.26
18.7
7.55
9.26
12.28
15.48
全10種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48303166
品番
RS50-LMDX-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥409
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.26
プレート幅H(mm)
15
プレート厚T1(mm)
2
プレート厚T2(mm)
2.4
プレート幅h(mm)
13
ピン長L1(mm)
11.4
ピン長L2(mm)
13.1
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.26
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.11
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
許容速度(m/min)
135
最小引張強度(kN)
28.4
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)