コーティングドライブチェーン(NP仕様)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数- 注文コード48303726 品番RS50-NP-1-RP-10UR
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)15.875 リンク内幅W(mm)9.53 タイプリール巻き リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数- その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式リベット形 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)1.04 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 最小引張強度(kN)28.4 平均引張強度(kN)31.4 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)11.9 ピン径D(mm)5.09 プレート幅H(mm)15 最大許容張力(kN)5.39 プレート幅h(mm)13
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48303744
2021-07-27
用途:
Diy
その他業種

発送到着ともに早かった。

これからまた、りようします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする