RS50-PC-1LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48304252 RS50-PC-1LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48304252 RS50-PC-1LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48304252 RS50-PC-1LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48304252

プラサイドローラ付プラコンビチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)15.875 注文コード48304252 品番RS50-PC-1LSRP-T-L
参考基準価格(税別)¥278 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はピッチ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 サイドローラDS(mm)19.05 プレート幅H(mm)15 サイドローラHS(mm)9.4 ピン長L1(mm)11.9 ピン長L2(mm)21.6 ピン長L3(mm)23.2 ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)樹脂 タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式千鳥形 概略質量(kg/m)0.96 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 チェーン形式サイドローラ 取付間隔1L 最大許容張力(kN)0.69
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする