椿本チエイン
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
16
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
軸穴径(Φmm)
~41
~25
~29
~33
~37
~41
~44
~48
~52
~56
~60
~62
~67
~70
~75
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48304514
品番
RS50-SD16TQ
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
~41
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
SD
チェーンピッチ(mm)
15.875
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
1.22
ピッチ径(Dp)(Φmm)
81.37
外径(Do)(Φmm)
89
ローラ径(Φmm)
10.16
ハブ長さL(mm)
40
ハブ径D
H
(mm)
63
下穴径d(Φmm)
12.7