低騒音チェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数- 注文コード48304645 品番RS50-SNS-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)15.875 リンク内幅W(mm)9.53 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数- 列数1 概略質量(kg/m)1.04 ローラ径(Φmm)10.8 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 最小引張強度(kN)28.4 平均引張強度(kN)31.4 チェーン形式低騒音チェーン ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピン径D(mm)5.09 プレート幅H(mm)15 最大許容張力(kN)28.4 プレート幅h(mm)13
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする