曜日別特売
RS50-SNS-1-RP-U 低騒音チェーン 椿本チエイン 48304663

RS50-SNS-1-RP-U 低騒音チェーン 椿本チエイン 48304663
RS50-SNS-1-RP-U 低騒音チェーン 椿本チエイン 48304663
RS50-SNS-1-RP-U 低騒音チェーン 椿本チエイン 48304663

低騒音チェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)15.875ユニットリンク数192注文コード48304663品番RS50-SNS-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ピッチ(mm)15.875リンク内幅W(mm)9.53リンク数192材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.8チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2最小引張強度(kN)28.4平均引張強度(kN)31.4チェーン形式低騒音チェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15最大許容張力(kN)28.4プレート幅h(mm)13
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする