3M
3Mの 接続・省配線(制御機器)
3Mの コネクタ・コネクタ付ケーブル
3Mの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ 3M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
25
注文コード
48320984
品番
8325-6003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
25
ボディ向き
ライトアングル
ピッチ(mm)
2.8
材質(コンタクト)
銅合金
材質(ハウジング)
鋼
定格電流(A)
1
シリーズ
8300
RoHS指令(10物質対応)
対応