ピッチ(mm)19.05
リンク内幅W(mm)12.28
ユニットリンク数160
リンク数1599
材質(本体)スチール
タイプリール巻き
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)12.28
列数1
概略質量(kg/m)1.72
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
許容速度(m/min)120
最小引張強度(kN)40.2
チェーン形式ラムダチェーン
ピン長L1(mm)13.7
ピン長L2(mm)15.7
ピン径D(mm)5.96
プレート幅H(mm)18.1
プレート厚T1(mm)2.4
プレート厚T2(mm)3.2
プレート幅h(mm)15.6