※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
長寿命ラムダチェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48322057
品番
RS60-LMDX-1-MCJL
参考基準価格(税別)
¥911
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.96
リンク内幅W(mm)
12.28
プレート幅H(mm)
18.1
プレート厚T1(mm)
2.4
プレート厚T2(mm)
3.2
プレート幅h(mm)
15.6
ピン長L1(mm)
14.8
ピン長L2(mm)
16.5
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.28
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.72
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
許容速度(m/min)
120
最小引張強度(kN)
40.2
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)