椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
注文コード
48322696
品番
RS60-NP-1-OL
参考基準価格(税別)
¥847
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅W(mm)
12.7
タイプ
オフセットリンク
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
1.53
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
最小引張強度(kN)
40.2
平均引張強度(kN)
44.1
ピン長L(mm)
28.2
ピン長L1(mm)
12.85
ピン長L2(mm)
14.75
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
18.1
最大許容張力(kN)
7.26
プレート幅h(mm)
15.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)