ピッチ(mm)19.05リンク内幅W(mm)12.7材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数-列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)12.6チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4最小引張強度(kN)40.2平均引張強度(kN)44.1ピン長L(mm)28.2チェーン形式低騒音チェーンピン長L1(mm)12.85ピン長L2(mm)14.75ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)18.1最大許容張力(kN)40.2プレート幅h(mm)15.6