椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS80形チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48324281
品番
RS80-10LA1-L
参考基準価格(税別)
¥247
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
7.94
プレート幅H(mm)
24.1
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
19.25
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
2.66
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
68.6
最大許容張力(kN)
14.7
アタッチメント型式
A1
アタッチメント間隔
10L
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)