RS80-1A16TQ RS80 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48324376

RS80-1A16TQ RS80 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48324376
RS80-1A16TQ RS80 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48324376
RS80-1A16TQ RS80 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48324376

RS80 スプロケット 1Aタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数16
16
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
内容量1個注文コード48324376品番RS80-1A16TQ
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
スプロケット形状A形歯数16軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする