椿本チエイン
RS80 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
35
35
35
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48324534
品番
RS80-1A35TQ
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
35
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
15
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
RS80