椿本チエイン
RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
軸穴径(Φmm)
~63
~32
~38
~45
~50
~63
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48326564
品番
RS80-1B15T-SS
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
~63