※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS80-AS-1-RP-U ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48332076 RS80-AS-1-RP-U ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48332076

ステンレスドライブチェーン(AS仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)25.40 注文コード48332076 品番RS80-AS-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はピッチ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。

リンク内幅W(mm)15.88 ピッチ(mm)25.40 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 タイプユニット単位 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 質量(kg/m)2.66 最大許容張力kN(kgf)2.65[270] 最大許容張力(kN)2.65
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする